Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
Kartell(カルテル)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
チューブコネクター 直形 PP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76249864
品番
511
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
材質
ポリプロピレン(PP)
外径(Φmm)
6-7-8
長さ(mm)
53
サイズ(mm)
内径:Φ3
TGK品番
198-19-25-02
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。