Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 診察・検査器具
Kartell(カルテル)の 採尿・採便用品
Kartell(カルテル)の 蓄尿容器
蓄尿容器 PE製 481 114×243×160H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76250047
品番
481
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。
口径(Φmm)
74
寸法(mm)
114×243×160
材質
PE
穴径(Φmm)
試料抽出口は穴が開いていないため、お客様ご自身でカットください。最大径:13最小径:5
仕様
●目盛刻み(mL):250
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。