Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口びん PP製 白 目盛付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
76250083
品番
1597
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可。
内容識別タグを取付けられます。
中栓なし
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
容量(mL)
100
目盛(mL)
20
本体寸法(mm)
48×108
口径(Φmm)
13
DIN
GL18
TGK品番
198-22-01-02
材質
PP
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。