画像準備中

細口びん PP製 白 目盛付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)250 注文コード76250099 品番1599
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ可。
内容識別タグを取付けられます。
中栓なし
横置き、逆さでのご使用には対応していません。

容量(mL)250 目盛(mL)25 本体寸法(mm)60×150 口径(Φmm)19 DINGL25 TGK品番198-22-01-03 材質PP
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする