画像準備中

広口びん PE 白 目盛無 中栓付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(L)1 材質本体/PE、キャップ/PP、中栓/PE 注文コード76250135 品番1567
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は容量・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。
横置き、逆さでのご使用には対応していません。

本体寸法(mm)111×128 材質本体/PE、キャップ/PP、中栓/PE 寸法(mm)口径:約84 容量(L)1
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする