Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口びん PE 白 目盛無 中栓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
1.5
材質
本体/PE、キャップ/PP、中栓/PE
注文コード
76250144
品番
1569
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
本体寸法(mm)
111×182
材質
本体/PE、キャップ/PP、中栓/PE
寸法(mm)
・内径:約Φ84 ・全高:180(キャップ含む)
容量(L)
1.5
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。