Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Kartell(カルテル)の 器具洗浄/超音波洗浄器
Kartell(カルテル)の 洗浄器周辺商品
ピペットカゴ PP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76250205
品番
222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,310
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
280
全高(mm)
497H
サイズ(mm)
身の高さ(取っ手含まず):280
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76250205
222
05769933
198-52-18-06
ピペットかご 145×497H #222
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
8,298
税込
¥
9,128
注文コードが変更になりました