Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口試薬瓶 PTFE製 目盛なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
76250284
品番
747
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬・耐熱・耐久性にすぐれたオールPTFE製のボトルです。
本体寸法(mm)
Φ102×184.21H
口径
57
仕様
-270〜250℃まで連続使用可能
TGK品番
198-17-40-04
材質
PTFE
容量(L)
1
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。