Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の 試験管/チューブ/栓類
Kartell(カルテル)の テストチューブ
テストチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
76250388
品番
88304-03
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
素早く完全に密封できます。
キャップの形状により、内部表面に落ちる液体の滴による汚染を防ぐことができます。
遠心分離可。
容量(mL)
15
適合
γ線滅菌
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン(キャップ)
仕様
RCF:4000
色
ナチュラル
寸法(Φ×mm)
16×100
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。