Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
不正開封防止式細口瓶 HDPE 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
1
注文コード
76250537
品番
15704
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティリング付きでネジ蓋により、不正開放防止できます。
ボトル径(Φmm)
90×222H
口径(Φmm)
22.5
材質
HDPE
容量(L)
1
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。