Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
大型広口びん HDPE製 白 持手付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76250546
品番
1640
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
液体や粉末に最適な非常に頑丈なびんです。
口が広いので中身の出し入れが楽、密封性を向上する内蓋付き。
10リットルの容量もしっかりと支え運搬にも便利なハンドル付き。
容量(L)
5
内径(Φmm)
84
外径(Φmm)
94
ボトル径(Φmm)
170
材質
HDPE
仕様
●ボトル高さ(mm):340
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。