※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB ブッシングシーブ 3V-3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径de
140
注文コード
76250553
品番
STB 140 × 3V-3
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
38
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
7
寸法S2(mm)
5
ボス径db(mm)
100
寸法dm(mm)
1388
長さl(mm)
40
溝数
3
総幅(mm)
45
溝の形
3V
呼び径de
140