曜日別特売

STB ブッシングシーブ 3V-3

STB ブッシングシーブ 3V-3 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3 - カネミツ
溝数3溝の形3V内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
ボス径db(mm)
寸法dm(mm)
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76250413STB 118 × 3V-3-38-75100116.840
6,6606,398
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
76250422STB 132 × 3V-3-38-75100130.840
7,5107,298
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250431STB 355 × 3V-3-38157-140353.845
25,93024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250447STB 67 × 3V-3-38--13-68.525
3,2903,198
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250456STB 71 × 3V-3-38--13-69.825
3,4303,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250465STB 75 × 3V-3-38-7107473.835
3,8203,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250474STB 80 × 3V-3-38-7107878.835
4,1103,998
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250483STB 85 × 3V-3-38-757883.835
4,3804,298
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250492STB 90 × 3V-3-38-758888.840
4,5604,398
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250501STB 95 × 3V-3-38-758893.840
4,9404,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250517STB 100 × 3V-3-38-759898.840
5,1204,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250526STB 106 × 3V-3-38-75100104.840
5,7105,498
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250535STB 112 × 3V-3-38-75100110.840
5,8705,498
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
76250544STB 125 × 3V-3-38-75100123.840
6,6906,498
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250553STB 140 × 3V-3-38-75100138840
7,7307,498
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250562STB 150 × 3V-3-38-75100148.840
9,2208,798
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250571STB 160 × 3V-3-38-7-125158.845
9,7109,398
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250587STB 180 × 3V-3-38-7-125178.845
11,61010,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250596STB 200 × 3V-3-38157-125198.845
13,55012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250605STB 224 × 3V-3-38157-125222.845
14,65013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250614STB 250 × 3V-3-38157-140248.845
15,53014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250623STB 280 × 3V-3-38157-140278.845
18,87017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250632STB 315 × 3V-3-38157-140313.845
20,01019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250641STB 400 × 3V-3-38157-140398.845
26,73025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250657STB 500 × 3V-3-38157-140498.845
41,98039,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250666STB 450 × 3V-3-38157-140448.845
35,92032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
71695517STB 112 × 3V-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)38-75100110.840
5,8705,498
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする