Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Kartell(カルテル)の ピペット/ピペッター/スポイト
Kartell(カルテル)の ピペットチップ
ラックチップ 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76250598
品番
9649-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,330
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Kartellの広範囲なPP製のラックチップは Kartell社のマイクロピペットのほか、他社のピペットにも適合します。
容量(μL)
1000〜5000
色
ナチュラル
Kartell
○
Gilson
-
Eppendorf
○
Soccorex
○
Finnpipette
-
Biohit
○
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
BRAND:-
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76250598
9649-00
02844782
9649
ラック入りチップ(PP)
Kartell(カルテル)
1ラック
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました