※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラーボックス HIPS製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76250704 品番3705
参考基準価格(税別)¥22,260 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。 完全無毒性保証。

本体質量(kg)1.9 フタ・本体:青 仕様食品にも使用可 TGK品番198-57-43-01 材質HIPS 外形寸法(mm)400×230×350H 容量(L)20 内寸法(縦×横×深さ)(mm)約190×350×335
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする