※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 加熱・冷却・クーラーボックス
Kartell(カルテル)の 実験研究用クーラーボックス/容器
クーラーボックス HIPS製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76250713
品番
3706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,040
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。 完全無毒性保証。
本体質量(kg)
1.9
色
フタ:白、本体::青
仕様
食品にも使用可
材質
HIPS
外形寸法(mm)
400×230×350H
容量(L)
25
内寸(mm)
約400×210(底)
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
約232×403×289
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76250713
3706
02850495
32型 #3706
角型クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました