Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
大型細口びん HDPE製 白 持手付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76250783
品番
1650
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
非常に頑丈な厚手のびんです。
シールリング付きキャップが使われているため圧力にも耐えられます。
運搬用ハンドル付き。
容量(L)
50
内径(Φmm)
79.5
外径(Φmm)
95.5
ボトル径(Φmm)
350
材質
HDPE
高さ(mm)
700(ボトル)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。