TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 液送/ポンプ類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用真空ポンプ
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
到達圧力(kPa)
-90.6
電源
AC100V 50/60Hz200
付属品
圧着端子付き電源ケーブル(500mm)、防振ゴム4個、サイレンサ1個。
注文コード
76250914
品番
DP-40V
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,490
販売価格(税別)
¥
85,900
バスケットに入れる
この商品は
到達圧力・電源・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
RoHS対応
排気速度
37/40l/min
到達圧力(kPa)
-90.6
本体寸法(mm)
129×202×192H
接続口径
1/4Rc
本体質量(kg)
6.5
電源
AC100V 50/60Hz200
付属品
圧着端子付き電源ケーブル(500mm)、防振ゴム4個、サイレンサ1個。