TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 液送/ポンプ類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用真空ポンプ
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
到達圧力(kPa)
-98.6
電源
AC100V 50/60Hz270
付属品
圧着端子付き電源ケーブル(500mm)、防振ゴム4個、サイレンサ1個が付属します。
注文コード
76250939
品番
DP-90VH
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥126,500
販売価格(税別)
¥
115,000
バスケットに入れる
この商品は
到達圧力・電源・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
RoHS対応
排気速度
33/43l/min
到達圧力(kPa)
-98.6
本体寸法(mm)
129×276×192H
接続口径
1/4Rc
本体質量(kg)
10
電源
AC100V 50/60Hz270
付属品
圧着端子付き電源ケーブル(500mm)、防振ゴム4個、サイレンサ1個が付属します。