曜日別特売

桐山ろ紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)直径(Φmm)8ろ紙No.3注文コード76251176品番NO.3-8
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ろ紙No.3直径(Φmm)8仕様●桐山ろ紙の物性:保留粒子:5μろ過速度:やや速い主な用途:土壌試験・セメント試験・肥料試験・鉱物試験等の定量分析特性:紙質厚手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする