曜日別特売

桐山ろ紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)直径(Φmm)8ろ紙No.5注文コード76251194品番NO.5A-8
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ろ紙No.5直径(Φmm)8主な用途粗大沈でんのろ過に適する特性一般ろ過用仕様●桐山ろ紙の物性:保留粒子:7μろ過速度:速い主な用途:粗大沈でんのろ過に適する特性:一般ろ過用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする