桐山製作所
桐山ろ紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
直径(Φmm)
8
ろ紙
No.6
注文コード
76251228
品番
NO.6-8
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
直径・ろ紙
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ろ紙
No.6
直径(Φmm)
8
主な用途
普通の沈でんに適する
特性
保留性がよい
仕様
●桐山ろ紙の物性:保留粒子:3μろ過速度:ややおそい主な用途:普通の沈でんに適する特性:保留性がよい