桐山製作所
桐山ろ紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
直径(Φmm)
40
ろ紙
No.7
注文コード
76251377
品番
NO.7-40
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
直径・ろ紙
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ろ紙
No.7
直径(Φmm)
40
主な用途
普通の沈でんに適する
特性
紙質薄手、灰分が少ない
仕様
●桐山ろ紙の物性:保留粒子:4μろ過速度:やや速い主な用途:普通の沈でんに適する特性:紙質薄手、灰分が少ない