桐山製作所
桐山ろ紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
直径(Φmm)
60
ろ紙
No.5
注文コード
76251404
品番
NO.5A-60
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
直径・ろ紙
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ろ紙
No.5
直径(Φmm)
60
主な用途
粗大沈でんのろ過に適する
特性
一般ろ過用
仕様
●桐山ろ紙の物性:保留粒子:7μろ過速度:速い主な用途:粗大沈でんのろ過に適する特性:一般ろ過用