桐山製作所
桐山ろ紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
直径(Φmm)
95
ろ紙
No.5C
注文コード
76251499
品番
NO.5C-95
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・ろ紙
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ろ紙
No.5C
直径(Φmm)
95
主な用途
微細な沈でんのろ過用
特性
きわめて微細な保留性を持つ
仕様
●桐山ろ紙の物性:保留粒子:1μろ過速度:おそい主な用途:微細な沈でんのろ過用特性:きわめて微細な保留性を持つ