曜日別特売

桐山ろ紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)直径(Φmm)185ろ紙No.5B注文コード76251648品番NO.5B
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ろ紙No.5B直径(Φmm)185主な用途普通の沈でんに適する特性保持性がよい仕様●桐山ろ紙の物性:保留粒子:4μろ過速度:やや速い主な用途:普通の沈でんに適する特性:保持性がよい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする