カイジョー
カイジョーの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
カイジョーの 器具洗浄/超音波洗浄器
カイジョーの 洗浄器
ソノクリーナー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76251763
品番
CA-34800
参考基準価格(税別)
¥172,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
連続発振が可能な高信頼性モデルです。
ヒーターをマイコン制御することにより、加熱、温調などの温度管理が可能です。ヒーターの設定温度範囲は常温から70℃です。
排水に便利なドレインコック付きです。
容量(L)
3.9
槽内寸法(mm)
226×188×100H
付属品
ステンレス受台、上蓋
質量(kg)
4.3
外形寸法(mm)
247×209×234H
電源(V)
AC100/1.8A
周波数(kHz)
38
ヒーター(W)
100
タイマー
デジタル式99分
注意
※槽内寸法は開口部の寸法です。槽はテーパーになっていますので下部方法は小さくなります。「高周波利用設備許可申請書」届出不要