セット内容防水pH計(PH-1001PE)+細径pHセンサー(PHS-06PE)センサーPHS-06PE:生化学/製薬、少量サンプル用分解能0.01pH、0.1℃精度±0.1pH、温度:±1℃サンプリング約3回/秒防塵防水性能IP67準拠オートパワーオフ約10分(解除不可)使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)電源単4乾電池×1本質量(g)約130(電池含む)付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)0~60電池寿命(時間)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48