※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76252025 品番 WGN-1
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

精密洗浄品。
純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。
ハンドグリップ式で作業性は抜群。
用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。

付属品本体(シャワーノズル、ホースニップル付)ストレートノズル 仕様最高使用温度:5〜40℃耐圧:0.4MPa(4kgf/cm2)使用流体:水(圧縮空気には使用不可)材質:本体:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする