KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
KITZ(キッツ)の 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
ハイミニエアフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
接続口径(Φmm)
8
注文コード
76252156
品番
KIC-T8
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度
0.01μm
処理空気量(L/min(ANR))
70
耐圧(MPa)
0.8
使用温度(℃)
50以下
本体寸法(mm)
Φ18×81
適合
微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
接続口径(Φmm)
8
注意
※エアードライヤーについては、微粒子除去性能はありません。微粒子が多い場合はドライフィルター等の微粒子除去用フィルターを上流に設置してください。また、油分流出があり場合は、必ずオイル除去用フィルターを上流に設置してください。