Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Vikan(ヴァイカン)の 洗浄周辺用品
Vikan(ヴァイカン)の 実験研究用ブラシ
ロングハンドルブラシスリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76252226
品番
4185-W
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
長い柄付きブラシです。
大型鍋やシンクなど深く手の届きにくい場所の洗浄に適しています。
タイプ
ロングハンドルブラシスリム
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
121
質量(g)
220
材質
ボディ部/ポリプレピレン、フィラメント:ポリエステル
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
36
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×400×80
材質(柄部)
PP