曜日別特売
STB 1000 × 8V-6 STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツ 76252723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 1000 × 8V-6 STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツ 76252723
STB 1000 × 8V-6 STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツ 76252723

STB ブッシングシーブ 8V-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径de1000注文コード76252723品番STB 1000 × 8V-6
参考基準価格(税別)¥564,160販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800
寸法B(mm)181寸法H(mm)42寸法S2(mm)20寸法S3(mm)21ボス径db(mm)300寸法dm(mm)995長さl(mm)300溝数6総幅(mm)181溝の形8V呼び径de1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする