※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB ブッシングシーブ 8V-8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径de
375
注文コード
76252775
品番
STB 375 × 8V-8
参考基準価格(税別)
¥220,320
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
238.2
寸法H(mm)
40
寸法S2(mm)
30
寸法S3(mm)
68.2
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
370
長さl(mm)
140
溝数
8
総幅(mm)
238.2
溝の形
8V
呼び径de
375