画像準備中

Fine透明摺合カルシウム管曲管60°

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76252786 品番-
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,850
販売価格(税別)
11,682

Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。

種類透明 共通摺合せ 形状曲管 摺合せ雄型透明共通:19/38、雌型透明共通:15/25 仕様●曲管 角度(°):60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする