TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の クロマトグラフィー製品
TGK(東京硝子器械)の カラム
Fine透明摺合カルシウム管曲管60°
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76252795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,504
販売価格(税別)
¥
12,276
バスケットに入れる
Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類
透明 共通摺合せ
形状
曲管
摺合せ
雄型透明共通:19/38、雌型透明共通:19/38
仕様
●曲管 角度(°):60