曜日別特売
STB 710 × 8V-8 STB ブッシングシーブ 8V-8 カネミツ 76252854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 710 × 8V-8 STB ブッシングシーブ 8V-8 カネミツ 76252854
STB 710 × 8V-8 STB ブッシングシーブ 8V-8 カネミツ 76252854

STB ブッシングシーブ 8V-8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径de710注文コード76252854品番STB 710 × 8V-8
参考基準価格(税別)¥412,270販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
寸法B(mm)238.2寸法H(mm)40寸法S2(mm)30寸法S3(mm)68.2ボス径db(mm)300寸法dm(mm)705長さl(mm)140溝数8総幅(mm)238.2溝の形8V呼び径de710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする