曜日別特売
STB 355 × 8V-10 STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツ 76252915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 355 × 8V-10 STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツ 76252915
STB 355 × 8V-10 STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツ 76252915

STB ブッシングシーブ 8V-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径de355注文コード76252915品番STB 355 × 8V-10
参考基準価格(税別)¥235,340販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
寸法B(mm)295.4寸法H(mm)40寸法S2(mm)60寸法S3(mm)95.4ボス径db(mm)-寸法dm(mm)350長さl(mm)140溝数10総幅(mm)295.4溝の形8V呼び径de355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする