曜日別特売
STB 1250 × 8V-10 STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツ 76253037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 1250 × 8V-10 STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツ 76253037
STB 1250 × 8V-10 STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツ 76253037

STB ブッシングシーブ 8V-10

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個呼び径de1250注文コード76253037品番STB 1250 × 8V-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥869,020販売価格(税込)¥955,900
販売価格(税別)
869,000
寸法B(mm)295.4寸法H(mm)43寸法S2(mm)40寸法S3(mm)85.4ボス径db(mm)355寸法dm(mm)1245長さl(mm)170溝数10総幅(mm)295.4溝の形8V呼び径de1250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする