TGK(東京硝子器械)
Fine共通ジムロート冷却器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:19/38
上部共通:15/25、下部共通:19/38
上部共通:19/38、下部共通:29/42
上部共通:15/25、下部共通:24/40
上部共通:19/38、下部共通:24/40
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76253039
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,700
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
長さ(mm)
(冷却筒)300
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:19/38
吸引口外径(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76253039
-
02876282
330-15-54-11
共通ジムロート
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
20,493
税込
¥
22,542
注文コードが変更になりました