TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分析・環境・測定器具
TGK(東京硝子器械)の 分光光度計
TGK(東京硝子器械)の 分光光度計セル
Fineテンパックスセル 二面 10×10×45
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
76253084
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
2個1組
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
外幅(mm)
12.5
高さ(mm)
45
精度
1%以内
材質
テンパックス