画像準備中

Fineテンパックスセル 二面 10×10×45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(4個) 注文コード76253093 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類4個1組 光路長(mm)10 光路幅(mm)10 外幅(mm)12.5 高さ(mm)45 精度1%以内 材質テンパックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする