曜日別特売
STB 5035 × 25-N STB ブッシング 5035 カネミツ 76253247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 5035 × 25-N STB ブッシング 5035 カネミツ 76253247
STB 5035 × 25-N STB ブッシング 5035 カネミツ 76253247
STB 5035 × 25-N STB ブッシング 5035 カネミツ 76253247

STB ブッシング 5035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
軸穴径(mm)25
内容量1個注文コード76253247品番STB 5035 × 25-N
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A'(mm)45.63寸法A(mm)50寸法L(mm)35軸穴径(mm)25タイプXねじ寸法M8×16軸径(mm)最大d max32ねじ穴数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする