※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB ブッシング 5035
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(mm)
32
19
20
24
25
28
30
32
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76253274
品番
STB 5035 × 32-N
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
45.63
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
35
軸穴径(mm)
32
タイプ
X
ねじ寸法
M8×16
軸径(mm)最大d max
32
ねじ穴数
2