TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分析・環境・測定器具
TGK(東京硝子器械)の 分光光度計
TGK(東京硝子器械)の 分光光度計セル
Fineテンパックスセル 二面透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76253468
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
光路長(mm)
5
光路幅(mm)
10
外幅(mm)
12.5
高さ(mm)
45
材質
テンパックス