TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分析・環境・測定器具
TGK(東京硝子器械)の 分光光度計
TGK(東京硝子器械)の 分光光度計セル
Fineテンパックスセル 二面透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76253504
品番
-
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,190
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
光路長(mm)
50
光路幅(mm)
10
外幅(mm)
12.5
高さ(mm)
45
材質
テンパックス