曜日別特売
STB 11055 × 55-N STB ブッシング 11055 カネミツ 76253563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB ブッシング 11055

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(mm)55
内容量1個注文コード76253563品番STB 11055 × 55-N
参考基準価格(税別)¥10,330販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
軸穴径(mm)55タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする