TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 防護服・保護服・特殊服
TGK(東京硝子器械)の 使い捨て白衣・スクラブ
ディスポ白衣 5枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76253608
品番
00040611
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
廉価で使い捨てOK。
着衣の上から着用できるタップリサイズです。
サイズ
M
身長(cm)
150〜165
胸囲(cm)
75〜80
材質
不織布
仕様
前スナップボタン留め、手首ゴム
色
白
対象
男女兼用