TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFA広口ボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
25
注文コード
76254606
品番
101-20505
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
容量(mL)
25
本体寸法(mm)
27.6×61.5
口径(Φmm)
16
材質
PFA