シリコン栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
下径(Φmm)24.5
24.5
12.5
13.5
15
16
18.5
19
21
23
28
28.5
31
33.5
34
37
39.5
43
45
47
50
54
56
59.5
63
66
73
上径(Φmm)30
30
15
17
18
19
21
22
25
27
32
34.5
36.5
38.5
41
42.5
45
49
51
55
58
61
64
67
70.5
74
80
高さ(mm)29.5
内容量1個注文コード76254938品番101-49409
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥360
販売価格(税別)
327
No.9上径(Φmm)30下径(Φmm)24.5高さ(mm)29.5材質シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする