TGK(東京硝子器械)
シリコン栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
下径(Φmm)
45
45
45
12.5
13.5
15
16
18.5
19
21
23
24.5
28
28.5
31
33.5
34
37
39.5
43
47
50
54
56
59.5
63
66
73
上径(Φmm)
51
51
51
15
17
18
19
21
22
25
27
30
32
34.5
36.5
38.5
41
42.5
45
49
55
58
61
64
67
70.5
74
80
高さ(mm)
42
19
19.5
21
23
25
26.5
28.5
29.5
30
34.5
37
36
37.5
42
43
44.5
45
44
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255026
品番
101-49418
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,601
販売価格(税別)
¥
1,455
バスケットに入れる
No.
18
上径(Φmm)
51
下径(Φmm)
45
高さ(mm)
42
材質
シリコン